定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG34501401スパイラルフルートタップ修正ボトム22x2.50mmS / o | AG4GZR 33ZC69

OSG 34501401 スパイラル フルート タップ 修正ボトミング 22x2.50mm S/o

在庫あり
アイテム:AG4GZR モデル:34501401相互参照:33ZC69

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥66,935 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスパイラルフルートタップ
終了そう
リスト番号345STI
材料VC-10
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)130 mm
ピッチ2.50 mm
ピッチ直径の制限D5
シャンク径20.30 mm
サイズM22
タップスタイル変更されたボトム
ねじ山の方向右手
ねじの長さ2.5 "
ねじの種類STI

発送情報:

船の重量(kg) 0.27
船高(cm)3.18
船の長さ(cm)13.34
船幅(cm)3.18
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルねじの長さ終了フルートの数全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径サイズ価格
OSG34500101スパイラルフルートタップ修正ボトム2x0.40mmS / o | AG4GYN 33ZC43 3450010114 mm蒸気酸化物248 mm0.40 mmD23.58 mmM2¥17,977
OSG34500201スパイラルフルートタップ修正ボトム2.5x0.45mmS / o | AG4GYQ 33ZC45 3450020116 mmそう249 mm0.45 mmD23.58 mmM2.5¥14,989
OSG34500301スパイラルフルートタップ修正ボトム3x0.50mmS / o | AG4GYT 33ZC47 345003013 / 4 "蒸気酸化物353 mm0.50 mmD24.10 mmM3¥10,563
OSG34500401スパイラルフルートタップ修正ボトム4x0.70mmS / o | AG4GYV 33ZC49 3450040124 mm蒸気酸化物360 mm0.70 mmD35.60 mmM4¥10,414
OSG34500501スパイラルフルートタップ修正ボトム5x0.80mmS / o | AG4GYX 33ZC51 3450050125 mm蒸気酸化物364 mm0.80 mmD36.40 mmM5¥10,620
OSG34500601スパイラルフルートタップ修正ボトム6x 1.00mm S / o | AG4GYZ 33ZC53 3450060134 mm蒸気酸化物369 mm1.00 mmD38.08 mmM6¥11,730
OSG34500701スパイラルフルートタップ修正ボトム8x 1.25mm S / o | AG4GZB 33ZC55 3450070132 mm蒸気酸化物374 mm1.25 mmD39.70 mmM8¥12,911

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 34501401 スパイラル フルート タップ 修正ボトミング 22x2.50mm S/o
¥66,935 /単価