オイルセーフスピルデッキ
形式 | モデル | ドラム数 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | サンプ容量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 450512 | 2 | 53 " | 28.5 " | 5.63 " | 22ガロン。 | 見積依頼
|
A | 450514 | 4 | 52.5 " | 53 " | 6" | 41ガロン。 | 見積依頼
|
A | 450516 | 6 | 77 " | 53 " | 6" | 61ガロン。 | 見積依頼
|
A | 450518 | 8 | 100 " | 53.25 " | 6" | 77ガロン。 | 見積依頼
|
スピルデッキ
オイルセーフ流出デッキは、ドラム缶の内容物を移送する際に偶発的に流出したものを封じ込めるために使用される薄型の流出パレットです。 流出デッキは、サンプに簡単にアクセスできる取り外し可能な格子と、錆や腐食を防ぐプラスチック構造を備えています。 フォークリフトで簡単に持ち上げられるように、本体下部に切り欠きが付いています。 ドラム、オイル、潤滑剤の使用に関する EPA、SPCC、NPDES 規制に準拠しています。 2、4、6、8 ドラム容量の幅広いスピルデッキからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タグアクセサリー
- 通信ケーブル
- HPLC廃棄物缶
- ダイレクトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
- 工作機械アクセサリー
- 圧着工具
- レンチ
- バラスト
- フックリフティングアクセサリーの下
- BRADY バリケードテープ、注意男性の作業
- DYNALON ハンドルディッパーHdpeナチュラルホワイト
- WIRECRAFTERS スライドドアロック - 鍵付き
- MITEE-BITE PRODUCTS INC バイスクランプ加工可能
- MICRO 100 クイックチェンジボーリングツール、ミニチュア
- AME INTERNATIONAL プッシュアーム
- WOODHEAD 130060 シリーズ メス レセプタクル
- ANVIL 可鍛鋳鉄Aar90度肘、亜鉛メッキ
- SMC VALVES NCJ2シリーズ丸胴シリンダ
- VESTIL TH-CARTシリーズ ゴミ箱カート