EATON ファイバーループセンサー
Eaton ファイバー ループ センサーは、温度、ひずみ、圧力の変化を監視および検出するために使用されます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | EAFR-06-10 | ¥145,628 | 見積依頼
|
A | EAFR-07-40 | ¥482,997 | 見積依頼
|
A | EAFR-08-40 | ¥579,598 | 見積依頼
|
A | EAFR-08-20 | ¥490,280 | 見積依頼
|
A | EAFR-08-45 | ¥603,384 | 見積依頼
|
A | EAFR-08-35 | ¥553,384 | 見積依頼
|
A | EAFR-07-50 | ¥534,452 | 見積依頼
|
A | EAFR-08-10 | ¥402,417 | 見積依頼
|
A | EAFR-07-15 | ¥326,206 | 見積依頼
|
A | EAFR-07-20 | ¥370,378 | 見積依頼
|
A | EAFR-07-45 | ¥506,297 | 見積依頼
|
A | EAFR-07-35 | ¥461,152 | 見積依頼
|
A | EAFR-06-40 | ¥362,613 | 見積依頼
|
A | EAFR-06-20 | ¥217,956 | 見積依頼
|
A | EAFR-06-35 | ¥326,206 | 見積依頼
|
A | EAFR-06-25 | ¥254,364 | 見積依頼
|
A | EAFR-07-25 | ¥402,417 | 見積依頼
|
A | EAFR-08-25 | ¥626,684 | 見積依頼
|
A | EAFR-08-30 | ¥522,804 | 見積依頼
|
A | EAFR-08-15 | ¥446,107 | 見積依頼
|
A | EAFR-07-10 | ¥282,033 | 見積依頼
|
A | EAFR-07-30 | ¥433,000 | 見積依頼
|
A | EAFR-06-30 | ¥289,312 | 見積依頼
|
A | EAFR-06-15 | ¥180,577 | 見積依頼
|
A | EAFR-08-50 | ¥656,295 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらのリレーは、光センサーと電流センサーを使用して、アークフラッシュ中に放出される光と電流の流れを検出します。
- アークが検出されると、リレーはブレーカーにトリップ信号を送信し、ブレーカーは接点を開いて電流を遮断します。
特徴
- 露出した表面の腐食に耐えるプラスチック構造が特徴です。
- これらの保護リレーは、配電ネットワークの障害や異常状態を検出し、対応することができます。
- また、単一のコンパクトなケース内ですべての電圧の完全な計測、保護、制御を提供するため、パネルのスペースと配線が削減されます。
- -35℃から70℃の範囲の温度で動作できます。
- これらのリレーには、機能と故障を示す LED インジケーターが付いています。
規格と承認
- UL
- cUL
よくある質問
Eaton ファイバー ループ センサーの保管温度範囲はどれくらいですか?
-40〜70℃。
AFDDタイプとAFRタイプのフラッシュリレーの違いは何ですか?
- AFDD (アークフラッシュ検出装置) は、電流センサーと電圧センサーを使用してアークフラッシュを検出し、ブレーカーをトリップさせる信号を送信するリレーの一種です。
- AFR (アーク フラッシュ リレー) は、電流、電圧、熱センサーの組み合わせを使用してアーク故障を検出し、アーク フラッシュに最も近いブレーカーをトリップして電流を遮断します。
アークフラッシュとは何ですか?
アークフラッシュは、電気アークによって引き起こされる突然のエネルギー放出であり、時間内に遮断されないと火災や爆発を引き起こす可能性があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラバーエッジトリムシール
- エアナイフ
- エクステリアウッドステインとシーラー
- オイルバーナーポンプ
- ドラムパレタイザー
- 仕上げツール
- タイマ
- プラグとレセプタクル
- アンカー
- 自動車用潤滑剤
- SEYMOUR MIDWEST レーキ湖
- CASH VALVE ブロンズ圧力レギュレーター、シリーズ
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXKTVシリーズ 電流センサーリレー
- COOPER B-LINE アングルカラム
- MARTIN SPROCKET 鋼かさ歯車、直径 10 ピッチ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ソフトスクラブデニム長袖シャツ
- LOVEJOY SLD 2600 シリーズ、キーレス リジッド カップリング、インペリアル
- SK PROFESSIONAL TOOLS ニッパー
- SMC VALVES Ss5V3シリーズマニホールド
- BOSTON GEAR 直径ピッチ20の鋳鉄平歯車