VESTIL CCRF-30-W 業務用サーキュレーター壁掛け扇風機 直径30インチ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
バッテリーが含まれています | いいえ |
ブレードカラー | シルバー |
ブレード径 | 30 " |
ブレード材質 | アルミニウム |
ブレードサイズ | 30 " |
CFM高 | CFM 6000 |
CFM低 | CFM 4800 |
CFMミディアム | CFM 5500 |
色 | ブラック、シルバー |
コード長 | 108 " |
コードタイプ | SJTタイプ3 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 36 " |
ハウジングの色 | ブラック |
含まれています | SJT タイプ 3 導体コード、1/4 馬力電動モーター、ハードウェア付属 |
屋内/屋外 | 屋内 |
イオン化 | いいえ |
長さ | 36 " |
材料 | 鋼 |
最大アンペア | 2.4A |
測定単位 | 各 |
ミスト | いいえ |
モーターHP | 1 / 4 hp |
取り付けスタイル | 壁 |
ブレードの数 | 3 |
速度の数 | 2 |
全体の深さ | 36 " |
全体の高さ | 36 " |
全幅 | 16 " |
相 | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ccrf-30-w.pdf |
リモートコントロール | いいえ |
サーモスタット | いいえ |
タイマー | いいえ |
電圧 | 115V |
ボルト/フェーズ | 115V / 1PH |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。