Vestil CCRF-30-P 業務用サーキュレーターペデスタルファン、直径 30 インチ。
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
バッテリーが含まれています | いいえ |
ブレードカラー | ブラック |
ブレード径 | 30 " |
ブレードサイズ | 30 " |
CFM @ 0.500インチSP | CFM 5500 |
CFM高 | CFM 6000 |
CFM低 | CFM 4800 |
CFMミディアム | CFM 5500 |
色 | ブラック、シルバー |
コード長 | 108 " |
コードタイプ | SJTタイプ3 |
高さ | 106 " |
含まれています | (1) ペデスタル業務用サーキュレーターファン |
屋内/屋外 | 屋内 |
イオン化 | いいえ |
長さ | 32.5 " |
材料 | 鋼 |
最大アンペア | 2.4A |
測定単位 | 各 |
ミスト | いいえ |
モーターHP | 1 / 4 hp |
取り付けスタイル | 台座 |
速度の数 | 2 |
全体の深さ | 32 1 / 2 " |
全体の高さ | 106 " |
全幅 | 27 " |
相 | 1 |
極長 | "6へ" 43 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ccrf-30-p.pdf |
推奨される部屋のサイズ | 700平方フィート |
リモートコントロール | いいえ |
サーモスタット | いいえ |
タイマー | いいえ |
電圧 | 115V |
ボルト/フェーズ | 115V / 1PH |
幅(Width) | 27 " |
船の重量(kg) | 29.7 |
船高(cm) | 269.24 |
船の長さ(cm) | 82.55 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。