Vestil CCRF-24-P 業務用サーキュレーターペデスタルファン、直径 24 インチ。
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
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
ブレードカラー | ブラック |
ブレード径 | 25 " |
ブレードサイズ | 24 " |
CFM @ 0.500インチSP | CFM 4900 |
CFM高 | CFM 5400 |
CFM低 | CFM 4300 |
CFMミディアム | CFM 4900 |
色 | ブラック、シルバー |
コード長 | 108 " |
コードタイプ | SJTタイプ3 |
高さ | 104 " |
含まれています | (1) ペデスタル業務用サーキュレーターファン |
屋内/屋外 | 屋内 |
イオン化 | いいえ |
長さ | 27 " |
材料 | 鋼 |
最大アンペア | 2.3A |
測定単位 | 各 |
ミスト | いいえ |
モーターHP | 1 / 4 hp |
取り付けスタイル | 台座 |
速度の数 | 2 |
全体の深さ | 27 " |
全体の高さ | 104 " |
全幅 | 27 " |
相 | 1 |
極長 | "6へ" 43 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ccrf-24-p.pdf |
推奨される部屋のサイズ | 600平方フィート |
リモートコントロール | いいえ |
サーモスタット | いいえ |
タイマー | いいえ |
UPC | 691215085304 |
電圧 | 120V |
ボルト/フェーズ | 120V / 1PH |
幅(Width) | 27 " |
船の重量(kg) | 28.35 |
船高(cm) | 264.16 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。