VESTIL CCRF-24-W 業務用サーキュレーター壁掛け扇風機 直径24インチ
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
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
バッテリーが含まれています | いいえ |
ブレードカラー | シルバー |
ブレード径 | 25 " |
ブレード材質 | アルミニウム |
ブレードサイズ | 25 " |
CFM高 | CFM 5400 |
CFM低 | CFM 4300 |
CFMミディアム | CFM 4900 |
色 | ブラック、シルバー |
コード長 | 108 " |
コードタイプ | SJTタイプ3 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 27 " |
ハウジングの色 | ブラック |
含まれています | SJT タイプ 3 導体コード、1/4 馬力電動モーター、ハードウェア付属 |
屋内/屋外 | 屋内 |
イオン化 | いいえ |
長さ | 27 " |
材料 | 鋼 |
最大アンペア | 2.3A |
測定単位 | 各 |
ミスト | いいえ |
モーターHP | 1 / 4 hp |
取り付けスタイル | 壁 |
ブレードの数 | 3 |
速度の数 | 2 |
全体の深さ | 27 " |
全体の高さ | 27 " |
全幅 | 12 " |
相 | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ccrf-24-w.pdf |
リモートコントロール | いいえ |
サーモスタット | いいえ |
タイマー | いいえ |
UPC | 691215085311 |
電圧 | 115V |
ボルト/フェーズ | 115V / 1PH |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。