VESTIL CART-500-LT シザーリフトカート、500ポンド、スチールチルト
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
アイテム価格 | シザーリフトカート |
電池含む | いいえ |
容量 | 500ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
ストロークあたりの標高 | 11 / 16 " |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 5" |
フロントキャスター材質 | ポリオンスチール |
フロントキャスター幅 | 2" |
ハンドルの高さ | 37.69 " |
高さ | 37.69 " |
長さ | 53.63 " |
負荷容量 | 500ポンド |
高さを下げた | 16 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 36 " |
最大。 傾斜角 | 30度 |
最大移動距離 | 19.5 " |
最小 高さ | 16.5 " |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
操作タイプ | 足操作 |
相 | 1 |
プラットフォームの長さ | 40 " |
プラットフォームスタイル | 傾ける |
プラットフォームの幅 | 21 1 / 2 " |
電源 | マニュアル |
最先端の | フットポンプ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cart-500-lt.pdf |
上げられた高さ | 36 " |
リアキャスター径 | 5" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
リアキャスター幅 | 2" |
唇を保持する | 6 1 / 2 " |
アップスピード秒 | 33 |
幅(Width) | 21.5 " |
船の重量(kg) | 160.2 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 容量 | キャスター素材 | 長さ | 材料 | マックス。 高さ | 最大。 傾斜角 | 最大移動距離 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カート-1000-LT | 34.25 " | 1000ポンド。 | ポリオンスチール | 39.5 " | 鋼 | 34.25 " | 35度 | 16.625 " | ¥369,032 | ||
カート-1000-LT-PSS | 26 " | 1000ポンド。 | ポリオンポリ | 49 " | ステンレス鋼 | 34.25 " | 40度 | 16.625 " | ¥825,717 | ||
カート-400-LT | 39.5 " | 400ポンド。 | ポリオンポリ | 36 " | 鋼 | 31 " | 45度 | 18 " | ¥245,260 | ||
カート-600-LT | 43.13 " | 600ポンド。 | ポリオンポリ | 40 " | 鋼 | 35 " | 45度 | 21 " | ¥320,341 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。