VESTIL CART-600-LT リフト&チルトカート、シーケンス選択付き、600 ポンド容量
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
アイテム価格 | シザーリフトカート |
電池含む | いいえ |
容量 | 600ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
フロントキャスター径 | 5" |
フロントキャスター材質 | ポリオンポリ |
フロントキャスター幅 | 2" |
ハンドルの高さ | 39.38 " |
高さ | 43.13 " |
長さ | 40 " |
高さを下げた | 14 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 35 " |
最大。 傾斜角 | 45度 |
最大移動距離 | 21 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 14 " |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
操作タイプ | 足操作 |
プラットフォームの長さ | 36 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cart-600-lt.pdf |
上げられた高さ | 35 " |
リアキャスター径 | 5" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンポリ |
リアキャスター幅 | 2" |
UPC | 691215010474 |
幅(Width) | 23.62 " |
船の重量(kg) | 159.75 |
船高(cm) | 109.54 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 60.01 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 容量 | キャスター素材 | 長さ | 材料 | マックス。 高さ | 最大。 傾斜角 | 最大移動距離 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カート-500-LT | 37.69 " | 500ポンド。 | ポリオンスチール | 53.63 " | 鋼 | 36 " | 30度 | 19.5 " | ¥821,278 | ||
カート-1000-LT | 34.25 " | 1000ポンド。 | ポリオンスチール | 39.5 " | 鋼 | 34.25 " | 35度 | 16.625 " | ¥369,032 | ||
カート-1000-LT-PSS | 26 " | 1000ポンド。 | ポリオンポリ | 49 " | ステンレス鋼 | 34.25 " | 40度 | 16.625 " | ¥825,717 | ||
カート-400-LT | 39.5 " | 400ポンド。 | ポリオンポリ | 36 " | 鋼 | 31 " | 45度 | 18 " | ¥245,260 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。