VESTIL CART-1000-LT-PSS 部分的にステンレス鋼のリフトおよびチルト カート、1000 ポンド。 容量、22インチ x 33.6インチのサイズ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトカート |
電池含む | いいえ |
容量 | 1000ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスター幅 | 3" |
色 | シルバー |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 5" |
フロントキャスター材質 | ポリオンポリ |
フロントキャスター幅 | 3" |
ハンドルの高さ | 40 " |
高さ | 26 " |
長さ | 49 " |
高さを下げた | 17 1 / 2 " |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 高さ | 34.25 " |
最大。 傾斜角 | 40度 |
最大移動距離 | 16.625 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 17.63 " |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
操作タイプ | 足操作 |
プラットフォームの長さ | 33 5 / 8 " |
プラットフォームの幅 | 22 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cart-1000-lt-pss.pdf |
上げられた高さ | 35 " |
リアキャスター径 | 5" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンポリ |
リアキャスター幅 | 3" |
唇を保持する | 7" |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 128.7 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 容量 | キャスター素材 | 長さ | 材料 | マックス。 高さ | 最大。 傾斜角 | 最大移動距離 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カート-500-LT | 37.69 " | 500ポンド。 | ポリオンスチール | 53.63 " | 鋼 | 36 " | 30度 | 19.5 " | ¥689,896 | ||
カート-1000-LT | 34.25 " | 1000ポンド。 | ポリオンスチール | 39.5 " | 鋼 | 34.25 " | 35度 | 16.625 " | ¥369,032 | ||
カート-400-LT | 39.5 " | 400ポンド。 | ポリオンポリ | 36 " | 鋼 | 31 " | 45度 | 18 " | ¥245,260 | ||
カート-600-LT | 43.13 " | 600ポンド。 | ポリオンポリ | 40 " | 鋼 | 35 " | 45度 | 21 " | ¥320,341 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。