HONEYWELL 温水換気口
形式 | モデル | (F)NPT接続(インチ) | 接続 | 構造 | 材料 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PV075S / U | - | 3/4 インチの汗をまっすぐに通します | キャスト | ブロンズ | 125のプサイ | 240 F | 7.375 " | ¥36,805 | |
B | EA122A1002 | - | 1/8 "(M)NPT | - | 熱可塑性プラスチック | 90のプサイ | 230 F | 5.25 " | ¥8,595 | |
A | PV150 / U | 1.5 | 1-1 / 2 "(F)NPT | キャスト | ブロンズ | 125のプサイ | 240 F | 9 11 / 16 " | ¥70,571 | |
C | EA79A1004 | 1/2 | 3/4 "(M)NPT | 真鍮シェル | 真鍮シェル | 150のプサイ | 250 F | 5" | ¥17,539 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶存酸素計
- 階段の踏み板のカバーと段鼻
- デュアルホイールキャスター
- テーブルの範囲とホットプレート
- サントプレンチューブ
- 表面保護と防塵バリア
- ファンブレードとプロペラ
- 包装用テープディスペンサーと機器
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- LEGACY 自動車用クイックカプラープラグ
- PROTO コールドチゼルセット
- KILLARK Versamate シリーズ メタル バック ボックス
- AUTOQUIP 空軍シリーズシザーリフトテーブル
- KETT TOOLS セーフティシャーカプラー
- SPEARS VALVES PVC LEティースタイルゼロデッドレッグボールバルブ、FPTスレッドおよびソケットエンド、EPDM
- ZURN 床格子
- CLEVELAND VIBRATOR CO. 周波数および振幅コントローラー
- HUB CITY AD4 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ