HONEYWELL PV075S/U ハイドロニック エアベント 3/4 インチ スウェット
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
アイテム価格 | 温水エアベント |
接続 | 3/4 インチの汗をまっすぐに通します |
構造 | キャスト |
材料 | ブロンズ |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 240 F |
全体の高さ | 7.375 " |
タイプ | オートマチック |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | (F)NPT接続(インチ) | 接続 | 構造 | 材料 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV150 / U | 1.5 | 1-1 / 2 "(F)NPT | キャスト | ブロンズ | 125のプサイ | 240 F | 9 11 / 16 " | ¥70,571 | ||
EA122A1002 | - | 1/8 "(M)NPT | - | 熱可塑性プラスチック | 90のプサイ | 230 F | 5.25 " | ¥8,595 | ||
EA79A1004 | 1/2 | 3/4 "(M)NPT | 真鍮シェル | 真鍮シェル | 150のプサイ | 250 F | 5" | ¥17,539 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。