VESTIL CART-1000-S-HR プレミアム シングル シザー カート、1000 ポンド容量、23.6インチ x 35.4インチのサイズ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトカート |
電池含む | いいえ |
容量 | 1000ポンド。 |
色 | 青 |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 8" |
フロントキャスター材質 | 硬質ゴム |
フロントキャスター幅 | 2" |
高さ | 39 " |
長さ | 44 " |
高さを下げた | 13 1 / 8 " |
下降方法 | ハンドリリース |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 36.38 " |
最大移動距離 | 23.25 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 13.13 " |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
操作タイプ | マニュアル |
プラットフォームの長さ | 35 7 / 16 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 23 5 / 8 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cart-1000-s-hr.pdf |
上げられた高さ | 36 3 / 8 " |
リアキャスター径 | 5" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンポリ |
リアキャスター幅 | 1 1 / 2 " |
スケール付き | いいえ |
シザータイプ | 単発講座 |
スピードタイプ | 単発講座 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 95.4 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 操作タイプ | 容量 | フロントキャスター材質 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | シザータイプ | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カート-1000-D-FR | 足操作 | 1000ポンド。 | 硬質ゴム | 40 1 / 2 " | 24 " | ダブル | 26 " | 38 " | ¥455,720 | ||
カート-1000-S-FR | 足操作 | 1000ポンド。 | 硬質ゴム | 40 1 / 2 " | 24 " | 単発講座 | 24 " | 39 " | ¥260,072 | ||
カート-300-D-FR | 足操作 | 300ポンド。 | ポリオンポリ | 33 " | 19 1 / 2 " | ダブル | 20 " | 37 " | ¥321,290 | ||
カート-300-S-FR | 足操作 | 300ポンド。 | ポリオンポリ | 30 " | 17 3 / 4 " | 単発講座 | 20 " | 37 " | ¥197,722 | ||
カート-400-D-HR | マニュアル | 400ポンド。 | 硬質ゴム | 35 7 / 16 " | 23 5 / 8 " | ダブル | 24 " | 39 " | ¥289,989 | ||
カート-600-D-FR | 足操作 | 600ポンド。 | ポリオンポリ | 33 " | 23 1 / 4 " | ダブル | 20 " | 37 " | ¥350,499 | ||
カート-600-S-FR | 足操作 | 600ポンド。 | ポリオンポリ | 33 1 / 8 " | 19 3 / 4 " | 単発講座 | 20 " | 37 " | ¥251,260 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。