アイテム価格 | ボラードアクセサリー |
色 | イエローゴールド |
深さ | 0.1875 " |
直径 | 0.19 " |
高さ | 1" |
内側リンク幅 | 0.25 " |
長さ | 0.19 " |
リンクの長さ | 1.38 " |
リンクタイプ | ストレート |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
分。 ブレイクフォース | 5000ポンド。 |
安全な作業負荷 | 750ポンド。 |
幅(Width) | 0.19 " |
船の重量(kg) | 2.27 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。