ERIEZ 振動フィーダ
形式 | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | アンプ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26C | 0°〜130°F | 1.1A | 9" | 22 " | 6.5 " | 115V AC | ¥447,656 | |
B | 6C | 0度から130度F | 1.1 | 6.375 " | 15 9 / 16 " | 3.25 " | 115 VAC | ¥370,806 | |
C | 46C | 0度から130度F | 1.1 | 13.875 " | 39.25 " | 14 " | 115 VAC | ¥1,085,660 | |
D | 36C | 0度から130度F | 1.1 | 12 15 / 16 " | 38 " | 7.5 " | 115 VAC | ¥665,239 | |
E | 36C | 0度から130度F | 1.1 | 12 15 / 16 " | 31.75 " | 11.5 " | 115 VAC | ¥689,256 | |
E | 46C | 0度から130度F | 1.1 | 13.875 " | 33.25 " | 16 " | 115 VAC | ¥1,085,660 | |
F | 15A | 0度から130度F | 1.1 | 8.125 " | 22 " | 5.375 " | 115 VAC | ¥401,767 | |
D | 46C | 0度から130度F | 1.1 | 14.875 " | 45 " | 12 " | 115 VAC | ¥1,085,660 | |
G | 66C | 0度から130度F | 1.1 | 18 " | 51.75 " | 18 " | 115 VAC | ¥2,036,549 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 油圧圧着工具システム
- 計量カップ
- 交通バリケードと交通コーンアクセサリー
- ドリルセルフフィードビットセット
- 切削工具の保管
- 油圧ホース
- ガスケット
- ラボの保管と輸送
- 潤滑剤の保管と調剤
- ルーフィング
- ASHLAND CONVEYOR ローラーコンベア
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Cカム溝継手 ロッキングアーム付 メスカプラー×ホース口 アルミ
- APPROVED VENDOR マルチリングツールホルダー
- SALSBURY INDUSTRIES 水平メールボックスUsps12ドア
- HONEYWELL ボンネットアダプター
- MARTIN SPROCKET コンベヤシリーズ ストックボアB形ローラチェーンスプロケット 2080 チェーン番号
- WESTWARD Zスイベル
- VESTIL LL-PMPSシリーズ パレットマスター/サーバー
- WEG UCWシリーズ単相容量性ユニット
- BOSTON GEAR 8直径ピッチ鋳鉄ウォームギヤ