ERIEZ 26c 電磁振動フィーダー、幅 5 インチ x 長さ 22 インチ、フラット
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
アイテム価格 | 振動フィーダー |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度130度までF |
アンプ | 1.1A |
ベースフィニッシュ | エポキシコーティング |
ベース材料 | ダクタイル鋳鉄 |
終了 | ビーズブラスト |
騒音レベル | 70 dB |
全体の高さ | 9" |
全体の長さ(Overall Length) | 22 " |
全幅 | 6.5 " |
電源 | 電磁 |
形状 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
電圧 | 115V AC |
船の重量(kg) | 21.18 |
船高(cm) | 28.7 |
船の長さ(cm) | 61.72 |
船幅(cm) | 46.48 |
原産国 | US |
A.
A.
A. はい、エリーズのより大きな振動フィーダーをお探しのお客様は、 36C-AH3BRZ 振動フィーダ 幅10インチ、長さ24インチ。
プロダクト | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | アンプ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6C | 0度から130度F | 1.1 | 6.375 " | 15 9 / 16 " | 3.25 " | 115 VAC | ¥370,806 | ||
15A | 0度から130度F | 1.1 | 8.125 " | 22 " | 5.375 " | 115 VAC | ¥401,767 | ||
36C | 0度から130度F | 1.1 | 12 15 / 16 " | 38 " | 7.5 " | 115 VAC | ¥665,239 | ||
36C | 0度から130度F | 1.1 | 12 15 / 16 " | 31.75 " | 11.5 " | 115 VAC | ¥689,256 | ||
46C | 0度から130度F | 1.1 | 14.875 " | 45 " | 12 " | 115 VAC | ¥1,085,660 | ||
46C | 0度から130度F | 1.1 | 13.875 " | 39.25 " | 14 " | 115 VAC | ¥1,085,660 | ||
46C | 0度から130度F | 1.1 | 13.875 " | 33.25 " | 16 " | 115 VAC | ¥1,085,660 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。