ERIEZ
1942 年に設立され、ペンシルバニア州エリーに本社を置くエリーズは、磁気分離、浮遊選鉱、金属検出、マテリアルハンドリング装置の製造における世界的リーダーです。これらの機器は、製造、食品加工、製薬、鉱業で応用されています。 続きを読む
フィルタ
マテリアルハンドリング
機械加工
パンプス
実験用品
ハンドツール
Hardware
エリーズについて
Eriez の広範なカタログには、振動フィーダ、フック下リフティング マグネット、電磁リフト、火格子マグネット ハウジングおよびアクセサリが含まれています。 ブランドの 振動フィーダー 振動と重力を利用して、流量を維持しながら材料を機械内で前方に押し出します。 これらには、電磁駆動システム、振動フィーダー ユニット、乾燥材料を大量に移動するためのトレイ/トラフが含まれます。 エリーズさんの フック下リフティングマグネット ホイスト、クレーン、フォークリフトに取り付けて、スリング、フック、ケーブルなしで重い荷物を持ち上げて運ぶことができます。 それらには、永久磁石と、磁気を制御する手動オン/オフ係合メカニズムがあります。 これらの磁石は、建設現場、出荷ヤード、製造施設、機械工場で労働者が重いワークピースを手動で運ぶ必要がなくなり、効率と安全性が向上するため、長期の使用に最適です。
幅広い振動フィーダーとリフティング マグネットからお選びください。 Raptor Supplies、エリーズの正規代理店です。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Eriez MPN は、同等の Mag-Mate、Legrand、および Woodhead モデルへの個別の参照を交差させます。したがって、在庫切れまたは廃盤になった競合他社の商品をお探しの場合は、 Raptor Supplies 同等のエリーズ製品があります。
なぜ会社?
エリーズの製品は小さいサイズから大きいサイズまであります。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。したがって、これらのエリーズ製品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。
主な商号
StackCell 高強度浮選
StackCell は粒子回収に革命をもたらし、時間の 75 ~ 85% の短縮と卑金属の回収の向上を実証します。独立した高乱流チャンバーを備え、粒子を最適化します。...続きを見る
エクストリーム金属探知機
Xtreme 金属探知機には、パッケージ化された、緩い、自由落下の用途における微量の鉄、非鉄、ステンレス鋼の金属汚染物質を検出する多周波ユニットが装備されています。それはmを保証します...続きを見る
よくある質問
振動フィーダーとは何ですか?
振動フィーダーは、振動を使用して原料をプロセスまたは機械に輸送する機械装置です。これは、トレイと振動を生成する電磁ドライブで構成され、材料の制御された動きを容易にします。
エリーズ電磁リフトはどのように機能しますか?
リフト内のコイルに電流が流れると磁場が発生し、鉄系材料を引き寄せます。ユーザーは電流を制御することで揚力を調整し、正確な材料の取り扱いを行うことができます。
グレートマグネットハウジングとは何ですか?
グレート マグネット ハウジングは、食品加工、プラスチック、製薬用途において自由流動性の材料から鉄汚染物質を捕捉して除去するために使用される磁気分離器です。