Vestil ACURT-48 スチール製ヘビーデューティ エア カーテン、48 x 12 インチ サイズ、3/4 HP、ベージュ
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
アイテム価格 | エアカーテン |
CFM高 | CFM 4611 |
CFM低 | CFM 906 |
色 | ベージュ |
深さ | 13 " |
出入り口の高さにフィット | 12のフィート |
出入り口の幅にフィット | 48 " |
ゲージ(鋼) | 20 |
高さ | 16 " |
長さ | 13 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 20ガリウム |
最大ドアの高さ | 144 " |
最大ドアの幅 | 48 " |
測定単位 | 各 |
モーターHP | 3 / 4 hp |
電圧 | 120V |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 38.25 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。