DAYTON Lighting Photocontrols、1/2 インチ パイプおねじ
形式 | モデル | 色 | 深さ | 長さ | 最大ワット数 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26WA91 | ブラック | 1.375 " | 3.375 " | 1800 | 200〜240 | 1.38 " | ¥820 | |
B | 26WA92 | グレー | 1.375 " | 2.375 " | 1800 | 120 | 1.38 " | ¥2,458 | |
C | 26WA94 | グレー | 1.5 " | 3" | 2000 | 208〜277 | 2" | ¥2,286 | |
C | 26WA93 | グレー | 1.5 " | 3" | 2000 | 120 | 2" | ¥2,286 |
照明フォトコントロール、1/2インチ雄パイプねじ
Dayton 照明フォトコントロールは、屋内および屋外施設に設置され、夕暮れから夜明けまで、それぞれ照明を自動的にオンおよびオフにすることで照明設定を設定します。 これらのユニットは、駐車場、看板、セキュリティ、自治体、道路、街路照明に最適であり、エネルギーの節約に役立ちます。 誤ったサイクリングを防止する遅延機能が組み込まれており、ダイカスト ポリカーボネート製ハウジングで優れた耐衝撃性と耐摩耗性を備えています。 シール防止取り付け用のロック ナットとワッシャー ガスケットが含まれており、あらゆる種類の気象条件に耐えられる雨密エンクロージャを備えています。 2.375 ~ 3.375 インチの長さの照明フォト コントロールの配列からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 風速送信機
- ドアウェッジ
- フォールアレストポストダビットアームズ
- 再利用可能なアイスパック
- 除染シャワー供給ホース
- こぼれ防止用品
- 閉所での作業
- ハスプとヒンジをラッチします
- テストポンプ
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- SLOAN 便器洗濯機フラッシュバルブ
- KETT TOOLS フィールズ
- PASS AND SEYMOUR 1000シリーズケーブルリール
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP製造フィッティングカップリング、ガスケットxスピゴット
- BALDOR MOTOR 永久磁石 SCR ドライブ モーター、メートル法、フランジ B14 フェイス マウント
- ACME ELECTRIC CE シリーズ産業用制御変圧器、380V 一次側
- ALL GEAR ソリッド編組ナイロンロープ
- BALDOR / DODGE DL、狭溝テークアップ、ボールベアリング
- WEG W22 ブレーキモーター用ブレーキディスク
- BROWNING H150 ベルト用分割テーパーブッシュ付きストックギアベルトプーリー