Vestil ACURT-96 スチール製ヘビーデューティ エア カーテン、96 x 12 インチ サイズ、3/4 HP、ベージュ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアカーテン |
CFM高 | CFM 9222 |
CFM低 | CFM 1812 |
色 | ベージュ |
深さ | 13 " |
出入り口の高さにフィット | 12のフィート |
出入り口の幅にフィット | 96 " |
ゲージ(鋼) | 20 |
高さ | 16 " |
含まれています | 取り付け用ハードウェア |
長さ | 13 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 20ガリウム |
マックス 気流 | CFM 9222 |
最大ドアの高さ | 144 " |
最大ドアの幅 | 96 " |
測定単位 | 各 |
分。 気流 | CFM 1812 |
モーターHP | 3 / 4 hp |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
相 | 1 |
電源コードの長さ | 12のフィート |
UPC | 691215099882 |
電圧 | 115 / 120V |
幅(Width) | 96 " |
船の重量(kg) | 38.25 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 243.84 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。