APPROVED VENDOR 4TXD1ラップジョイントフランジ2-1 / 2インチ溶接
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラップジョイントフランジ |
ボディ材質 | ブラックスチール |
CLASS | 150 |
接続タイプ | 溶接した |
マックス。 圧力 | 150 psi @ 450度F |
パイプサイズ | 2.5 " |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
船の重量(kg) | 3.46 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 7307915010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。