VERSA-MATIC E2AA2R220C-ATEX ダブル ダイヤフラム ポンプ エア式 2 インチ
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
アイテム価格 | ダブルダイヤフラムポンプ |
空気入口サイズ | 1/2 "FNPT |
ボール材料 | ブナN |
ボディ材質 | アルミニウム |
シートの材質を確認してください | ブナN |
接続スタイル | NPT |
ダイヤフラム素材 | ブナN |
高さ | 26.75 " |
インレット/アウトレットサイズ | 2" |
長さ | 13.5 " |
マニホールド接続 | マルチポート |
最大直径固体 | 1 / 4 " |
最大フローGPM | 155 |
マックス。 使用圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
操作タイプ | エアオペレート |
セルフプライミングドライ | 20のフィート |
セルフプライミングウェット | 25のフィート |
バルブタイプ | 玉 |
幅(Width) | 16.5 " |
船の重量(kg) | 29.93 |
船高(cm) | 75.44 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 39.88 |
原産国 | US |
A. ポンプが液体 (ポンピングされる) レベルより下にある場合、重力と空気圧により、ポンプが常に液体で満たされ、ポンプへの空気の侵入や吸引寿命がなくなります。 揚水運転を開始するために必要な工程であり、連続運転をスムーズに行うことができます。
A. Elima-Matic エアバルブ システムは、無潤滑性能を提供しながら失速を防ぎます。 このシステムは、ダウンタイムを短縮し、連続運転を保証する漏れのない設計を特長としています。
A. はい。Versa-Matic E2AA2R220C-ATEX ダイヤフラム ポンプは、Wilden オリジナル シリーズ ポンプと交換可能です。
プロダクト | モデル | 高さ | インレット/アウトレットサイズ | 長さ | 最大直径固体 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3AA2R220C-ATEX | 32 " | 3" | 15 " | 3 / 8 " | 20 " | ¥896,900 | ||
E4AA2R220 | 18 " | 1-1/2" / 1-1/4" | 11.5 " | 3 / 16 " | 14.25 " | ¥448,464 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。