VERSA-MATICダブルダイアフラムポンプ
Versamatic ダブル ダイヤフラム ポンプは、流体を吸引および排出する XNUMX つのダイヤフラムで構成される空気作動ユニットです。 これらのポンプは、製造、化学、石油・ガス、海洋、建設業界で使用されています。
形式 | モデル | 高さ | インレット/アウトレットサイズ | 長さ | 最大直径固体 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E4AA2R220 | 18 " | 1-1/2" / 1-1/4" | 11.5 " | 3 / 16 " | 14.25 " | ¥448,464 | |
B | E2AA2R220C-ATEX | 26.75 " | 2" | 13.5 " | 1 / 4 " | 16.5 " | ¥666,098 | |
C | E3AA2R220C-ATEX | 32 " | 3" | 15 " | 3 / 8 " | 20 " | ¥896,900 |
二重ダイヤフラムポンプ
Versa-Matic エア駆動ダイヤフラム ポンプは、堅牢で漏れのないボルト締め設計を採用しており、メンテナンスのダウンタイムを削減し、自吸式で最大 3 インチの固体を処理できます。 これらのユニットは、他のポンプ モデルと比較して流量、サイズ、携帯性の理想的な組み合わせを提供し、最大流量は 163 gpm (617 lpm) です。 さらに、特許取得済みの Elima-Matic エア バルブ システムを備えており、失速せず、潤滑剤を使用しない性能を実現しており、直径 1/4 インチ、3/16 インチ、および 3/8 インチのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
動作メカニズム
- 圧縮空気が左側の内部チャンバーを満たすと、反対側のダイヤフラムが吸引力を生み出し、下部のバルブ ボールを持ち上げます。
- この吸引機構は、入口から流体を吸引します。
- 圧縮空気が右側の内部チャンバーを満たすと、上部のバルブボールが開いて流体を排出します。
- この吸引と排出のサイクルは同時に発生します。
特徴
- Versamatic ダブル ダイヤフラム ポンプは、標準仕様のバンド クランプ構造を備えているため、メンテナンスが容易で、ダウンタイムが最小限に抑えられます。
- 無潤滑での操作と失速を最小限に抑えるための Elima-Matic エアバルブを備えています。
- これらの自吸式ユニットは、最大 234 GPM の流量を生成します。
- 強度と耐薬品性を高めるために、Buna-N ダイヤフラムを採用しています。
- これらの空気作動式ユニットは、華氏 180 度までの温度の流体を処理できます。
対応アクセサリー
- Versamatic Bunan エラストマー キット: このキットは、ダイヤフラムとバルブ ボール & シートの交換に役立ちます。
- フィルターおよびレギュレーター アセンブリー: これらのアセンブリーは、通常のフィルター処理と流れの調整に役立ちます。
- サイレンサー:これらのユニットはポンプの排気口に取り付けられ、ポンプ運転中の騒音を低減します。
規格と承認
- CE
- EAC
- ABS、ATEX (一部のモデル)
よくある質問
Versamatic AODD ポンプは固体を処理できますか?
はい、これらのポンプは、さまざまな混合物や粘度の固体、スラリー、懸濁固体を簡単に処理できます。
これらのポンプは空運転できますか?
これらのダブル ダイヤフラム ポンプは、メカニカル シールに依存しないため、空運転が可能です。 代わりに、ダイアフラムを使用して液体を前後に送り出します。
Versamatic ダブル ダイヤフラム ポンプは採掘に安全ですか?
これらのポンプは空気で作動し、操作に電気を必要としないため、鉱山のような爆発の可能性のある環境でも安全です。
これらのポンプは、デッドヘッドまたは閉じたバルブに対して作動できますか?
はい、吐出圧力が空気入力圧力を超えるとすぐに、ポンプはサイクルを停止します。 吐出側圧力を抜くとポンプが再始動します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 引き出しビンキャビネット
- ボックスエンドレンチ
- ドライビニールメッキテープ
- 液面スイッチアクセサリ
- ねじ山インサート
- カーペットツールキット
- ドアロックとデッドボルト
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- ポータブルクーラーおよび飲料
- WIDIA ハイス-E-PM スパイラルポイントタップ TiCN仕上げ
- WIDIA ダブルカットカーバイドバー、ラウンドノーズツリーシェイプ
- RAYMOND 折りたたみ椅子収納カート
- APPROVED VENDOR スリングドラム
- PETERSEN PRODUCTS 140-1シリーズパイププラグ
- COOPER B-LINE タイプ 12 レイイン配線路アダプタ
- VERMONT GAGE スチール Y Go リバーシブル アセンブリ、グリーン
- EATON 10250T 非照光式セレクタ スイッチ
- GROVE GEAR NH シリーズ、H-H1 スタイル、824 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- BROWNING C-Face TorqTaper Plus シリーズ シャフトマウント レジューサ、207 サイズ