RAYMOND 折りたたみ椅子収納カート
Raymond Products の折りたたみ式椅子収納カートは、折りたたみ式椅子を保持および輸送するように設計されています。 これらのカートは、椅子を整理して簡単にアクセスできるようにするのに役立ち、使用しないときは折りたたんでスペースを節約できます。
形式 | モデル | 保持しています | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 940 | 36チェア | 400ポンド | 41.75 " | 63 " | ¥131,271 | 見積依頼
|
B | 920L | 48チェア | 500ポンド | 84 " | 43.5 " | ¥150,171 | 見積依頼
|
B | 920 | 48チェア | 500ポンド | 74 " | 43.5 " | ¥139,706 | 見積依頼
|
C | 900L | 72チェア | 800ポンド | 84 " | 63 " | ¥172,173 | 見積依頼
|
C | 900 | 72チェア | 800ポンド | 74 " | 63 " | ¥171,109 | 見積依頼
|
特徴
- それらは露出した表面の腐食に抵抗するために粉体塗装仕上げを施した鋼構造を特徴としています。
- これらの折りたたみ椅子収納カートには、簡単に移動できるように XNUMX つの回転ホイールが装備されています。
- 最大72脚の椅子を収納できます。
- これらの折りたたみ椅子収納カートには、カートを押したり引いたりするためのハンドルが付いています。
- 16 / 14 / 19 ゲージのフレームでご利用いただけます。
よくある質問
Raymond Products 折りたたみ椅子収納カートの耐荷重は?
それらは、400、500、および 800 ポンドの耐荷重で提供されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 金属スクープ
- センサーコネクタ
- エアレススプレーガン
- 池の曝気管
- 工作機械アクセサリー
- 噴霧器とスプレッダー
- HVAC制御
- 屋内LED照明器具
- 溶接オーブンおよび付属品
- APPROVED VENDOR UHMWフォームテープ
- DURA-SHELF 固体パネル
- WAHL 熱電対プローブ、タイプK
- WATTS トータルラバーパーツキット
- SPEARS VALVES PVC グレー スケジュール 40 フィッティング 90 度。 異径エルボ ソケット×フィプト
- Cementex USA UltraLite シリーズ、40 Cal. カバーオール
- MAGLINER チューブ
- SLOAN コントロールモジュール
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ CSFS一体型ウォーム減速機