VERSA-MATIC E4AA2R220 ダブル ダイヤフラム ポンプ アルミニウム 70 gpm
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
アイテム価格 | ダブルダイヤフラムポンプ |
空気入口サイズ | 1/2 "FNPT |
ボール材料 | ブナN |
ボディ材質 | アルミニウム |
シートの材質を確認してください | ブナN |
接続スタイル | NPT |
ダイヤフラム素材 | ブナN |
高さ | 18 " |
インレット/アウトレットサイズ | 1-1/2" / 1-1/4" |
長さ | 11.5 " |
マニホールド接続 | マルチポート |
最大直径固体 | 3 / 16 " |
最大フローGPM | 70 |
マックス。 使用圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
操作タイプ | エアオペレート |
セルフプライミングドライ | 15のフィート |
セルフプライミングウェット | 25のフィート |
UPC | 4759833015823 |
バルブタイプ | 玉 |
幅(Width) | 14.25 " |
船の重量(kg) | 17.44 |
船高(cm) | 51.56 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 30.99 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | インレット/アウトレットサイズ | 長さ | 最大直径固体 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2AA2R220C-ATEX | 26.75 " | 2" | 13.5 " | 1 / 4 " | 16.5 " | ¥666,098 | ||
E3AA2R220C-ATEX | 32 " | 3" | 15 " | 3 / 8 " | 20 " | ¥896,900 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。