VAL-MATIC 48A.3 エア真空バルブ FNPT 4 x 1/2 鋳鉄
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアリリースバルブ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
接続タイプ | FNPT |
フロート素材 | 316ステンレススチール |
入口サイズ | 4" |
最大流体温度 | 250度F |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
ミン。 圧力 | 5のプサイ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
真空圧力 | 29 "Hg |
船の重量(kg) | 18.46 |
船高(cm) | 40.89 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 19.56 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。