入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアリリースバルブ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
接続タイプ | FNPT |
フロート素材 | 316ステンレススチール |
入口サイズ | 1" |
最大流体温度 | 250度F |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
ミン。 圧力 | 5のプサイ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
真空圧力 | 29 "Hg |
船の重量(kg) | 2.44 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
A. エアリリースバルブは大気圧で開き、液体が存在購入に進む自動的に閉じます。 リリーフバルブは、設定値を下回る圧力では収集された空気を放出しません。
A. 空気放出バルブと空気真空バルブは、通常、システムへの空気の放出と吸引を容易にするために、長いパイプの 800 m ごとに設置されます。
A.
A. FNPT 接続を備えており、取り付けが簡単です。
A. 主な要因には、流体の適合性、入口/出口のサイズ、動作圧力範囲、通気能力、材料構造が含まれます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。