VAL-MATIC 38.2 エアリリースバルブ FNPT 2×1/2 鋳鉄
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
アイテム価格 | エアリリースバルブ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
接続タイプ | FNPT |
フロート素材 | 316ステンレススチール |
入口サイズ | 2" |
最大流体温度 | 250度F |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
ミン。 圧力 | 5のプサイ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
真空圧力 | 29 "Hg |
船の重量(kg) | 9.87 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
A. エアバルブに水が入ると浮力によりフロートが浮き上がり、バルブを密閉します。 空気がバルブ本体に蓄積購入に進む、フロートが下降してバルブのオリフィスを開き、蓄積した空気またはガスをシステムから排出します。
A. ほとんどすべての種類の液体は、堆積物や浮遊粒子を運ぶ傾向があります。 汚れによる機能障害や目詰まりを避けるために、バルブを定期的に点検し、必要に応じて修理する必要があります。
A. 圧力配管システムにエア ポケットがあると、流れの効率が低下し、ポンピングに必要な電力が増加します。 大きなエア ポケットが生じると、圧力の急上昇、パイプの破裂、さらには破損の原因となる場合があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。