入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルタイガン |
構造 | 耐衝撃性プラスチック |
義務評価 | 軽い |
演算 | バンドのバックル上面との面一をカット |
ハンドルタイプ | シンプルスタイル |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 " |
ツールコード | B |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 構造 | 義務評価 | 演算 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | スパン | ツールコード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-400-C | - | ヘビーデューティ | - | アジャスタブルスパングリップ | 7.25 " | 調節可能なハンドル、大きな手にも小さな手にもフィット | A | ¥18,714 | ||
ERG50 | 耐衝撃性ポリマー | 軽い | ケーブルタイを取り付けて張力を修正し、テールフラッシュをトリムします | クッショングリップ | 7.25 " | 調整可能なグリップスパン、大小の手にフィット | A | ¥65,175 | ||
ERG120 | 耐衝撃性ポリマー | ヘビーデューティ | ケーブルタイを取り付けて張力を修正し、テールフラッシュをトリムします | クッショングリップ | 7.25 " | 調整可能なグリップスパン、大小の手にフィット | B | ¥114,960 | ||
WT1-TB | 耐衝撃性プラスチック | 軽い | バンドのバックル上面との面一をカット | シンプルスタイル | 5.25 " | - | A | ¥12,240 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。