TYRAP
フィルタ
Electrical
ハンドツール
Electrical フィルタ
ワイヤーコネクタ全ラインナップを見る
ラグ圧縮コネクタ 1/2 穴ラグ圧縮コネクタは、デバイスと電気ケーブルの間の接続を作成し、電流の中断のない通過を可能にするように設計されています。 銅またはアルミニウム製で、ストレートバレルとアングルバレルのバリエーションがあります。
メカニカルコネクタ クイックタップ接続、終端、およびインラインスプライスを行うように設計された六角/スロットヘッドマルチタップコネクタ。 銅、アルミニウム、および銅被覆アルミニウム導体での使用に適しています。 スプライスコネクタもご利用いただけます
モーターリード切断アクセサリ 密閉されたモーターハウジングのアセンブリを小さく保つように設計された、UL 規格のモーター切断ブーツが含まれています。 熱可塑性エラストマー製で、サイズ 16 AWG ~ 10 AWG のワイヤに対応できます。
モーターリード線の切断 迅速かつ信頼性の高いモーター交換を提供するように設計された、クイック接続のスナップ式電気切断器。 錫メッキ銅構造とオス/メス導体が特徴で、ナット、ボルト、絶縁テープは必要ありません。
ワイヤーの断線 2/3ポートバラストディスコネクトは、錫メッキ真鍮の大型電気接点、ポリカーボネート絶縁、フールプルーフ設計を特徴としています。 2 つのオス / 2 つのメス コネクタが付属し、最大 221 °F の温度で動作できます。ビニール製のオス コネクタも利用可能です
ワイヤマネジメント全ラインナップを見る
ケーブルクリップ トップエントリー / サイドエントリー / ロッキング ケーブル クリップは、直径 1/4 インチまでのケーブル束の使用に最適です。 ケーブルの取り外しや追加が簡単にできる柔軟なセンタータングが特徴で、ゴムベースの独立気泡フォーム接着剤で取り付けられています。 ケーブル タイ取り付けパッドと検出可能なケーブル タイ ベースも利用可能
ケーブルタイ 直径 9 インチまでのケーブル束の使用に適した頑丈なケーブルタイ。 耐久性のあるナイロン構造と、ケーブルとワイヤーを固定する柔軟なステンレス鋼のロックバーブが特徴です。 中間、識別、ミニチュア、標準、および検出可能なケーブル タイも利用可能
フックアンドループケーブルタイ 再利用可能な面ファスナーのバックル タイは、ケーブルやワイヤを頻繁に追加または削除する用途に最適です。 黒色のポリアミド構造、最大 50 ポンドの引張強度、および 220 °F の最大動作温度が特徴です。また、取り付け可能なラップ式マジックテープケーブルタイも含まれています。
配線ダクト ワイヤを分離して整理し、損傷から保護するように設計された難燃性配線ダクト。 PVC構造とネジ取り付けスタイルが特徴です。 配線ダクトカバーやユニバーサル取付クリップも用意
コンジットの取り付け全ラインナップを見る
ストラットチャンネルアクセサリー EMT、IMC、硬質および標準パイプで使用するために設計されたチャネル アングラー パイプ クランプが含まれています。 耐久性を備えたスチール構造、取り扱いと保管が簡単な一体型設計、優れた耐荷重性能を実現する統合された転造ねじ山が特徴です
タイラップについて
ABB ブランドの Ty-rap は、革新的なデザインのケーブル タイとケーブル コネクタの幅広い製品ラインを提供しています。 ワイヤータイとしても知られるケーブルタイは、電気ケーブルやワイヤーをまとめて保持するために使用され、その使いやすさと高い引張強度により電気の主流となっています。 タイラップ ケーブル タイは、ステンレススチール、ナイロン、ポリエステルで提供されます。 フックアンドループタイプも用意されており、これらのネクタイは、極端な温度、炎、紫外線、または化学物質に対する耐性が必要な用途に広く使用されています。 Ty-rap の製品カタログには、ラグ圧縮コネクタ、ケーブル クリップ、ケーブル タイ ツール、機械コネクタ、配線ダクト、アクセサリも含まれています。 同社のコネクタは UL および CSA 認定を受けており、信頼性が高く引っかかりのない接続を提供します。 これらのコネクタは、さまざまな長さ、サイズ、材質のオプションで幅広く入手できます。 Raptor Supplies.