入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルタイガン |
義務評価 | ヘビーデューティ |
ハンドルタイプ | アジャスタブルスパングリップ |
メカニズム | 反動防止、振動衝撃を軽減 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
スパン | 調節可能なハンドル、大きな手にも小さな手にもフィット |
ツールコード | A |
ホイール | 素早いテンション調整が前面にあり、簡単にアクセスでき、素早い変更が可能です。 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8205598000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 構造 | 義務評価 | 演算 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | スパン | ツールコード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERG50 | 耐衝撃性ポリマー | 軽い | ケーブルタイを取り付けて張力を修正し、テールフラッシュをトリムします | クッショングリップ | 7.25 " | 調整可能なグリップスパン、大小の手にフィット | A | ¥65,175 | ||
ERG120 | 耐衝撃性ポリマー | ヘビーデューティ | ケーブルタイを取り付けて張力を修正し、テールフラッシュをトリムします | クッショングリップ | 7.25 " | 調整可能なグリップスパン、大小の手にフィット | B | ¥114,960 | ||
WT1-TB | 耐衝撃性プラスチック | 軽い | バンドのバックル上面との面一をカット | シンプルスタイル | 5.25 " | - | A | ¥12,240 | ||
WT2-TB | 耐衝撃性プラスチック | 軽い | バンドのバックル上面との面一をカット | シンプルスタイル | 5.25 " | - | B | ¥15,506 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。