入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルタイガン |
構造 | 耐衝撃性ポリマー |
義務評価 | 軽い |
演算 | ケーブルタイを取り付けて張力を修正し、テールフラッシュをトリムします |
ハンドルタイプ | クッショングリップ |
メカニズム | テンションロック |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
スパン | 調整可能なグリップスパン、大小の手にフィット |
ツールコード | A |
ホイール | イージーアクセステンション調整 |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 23.5 |
船幅(cm) | 17.15 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | SE |
プロダクト | モデル | 構造 | 義務評価 | 演算 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | スパン | ツールコード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-400-C | - | ヘビーデューティ | - | アジャスタブルスパングリップ | 7.25 " | 調節可能なハンドル、大きな手にも小さな手にもフィット | A | ¥22,074 | ||
ERG120 | 耐衝撃性ポリマー | ヘビーデューティ | ケーブルタイを取り付けて張力を修正し、テールフラッシュをトリムします | クッショングリップ | 7.25 " | 調整可能なグリップスパン、大小の手にフィット | B | ¥130,872 | ||
WT1-TB | 耐衝撃性プラスチック | 軽い | バンドのバックル上面との面一をカット | シンプルスタイル | 5.25 " | - | A | ¥14,753 | ||
WT2-TB | 耐衝撃性プラスチック | 軽い | バンドのバックル上面との面一をカット | シンプルスタイル | 5.25 " | - | B | ¥16,062 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。