WALTER TOOLS F2010.B.160.Z10.02.R729M 刃先交換式正面フライス、最大 6.5750 インチ切断径、アーバー径 1.5750 インチ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフェイスミル |
船の重量(kg) | 5.6 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | ANSI番号 | 切断径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
F5141.B40.160.Z13.12 | F5141.B40.160.Z13.12 | 6.299 " | ¥369,843 | ||
f5141.ub38.152.z13.12 | f5141.ub38.152.z13.12 | 6" | ¥369,843 | ||
M2331-050-B22-03-15 | - | - | ¥187,454 | ||
M5130-050-B22-06-15 | - | - | ¥150,069 | ||
M5130-063-B22-11-05 | - | - | ¥201,715 | ||
M2136-063-B22-08-06 | - | - | ¥262,416 | ||
M5130-054-B22-03-15 | - | - | ¥130,460 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。