入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
接続タイプ | C×FNPT×C |
材料 | 低鉛キャストブロンズ |
マックス。 圧力 | 395のプサイ |
外径 | 1-1 / 8 "x 3/4" x 1-1 / 8 " |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | -20度から200度F |
管のサイズ | 1" |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 2.88 |
船の長さ(cm) | 7.32 |
船幅(cm) | 5.3 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | ボディ材質 | 接続タイプ | 管のサイズ | アイテム価格 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
712BH-LF 1/2X1/2X3/4 | -20度から200度F | 低鉛キャストブロンズ | C×C×FNPT | 1 / 2 " | ティー | - | 623のプサイ | - | ¥6,049 | ||
713-LF1/2 | -20度から200度F | 低鉛キャストブロンズ | C×C×MNPT | 1 / 2 " | ティー | - | 623のプサイ | - | ¥6,066 | ||
U611 1/8 | -20度から400度F | 銅を書いた | C×C | 1 / 8 " | ティー | - | 912 psi @ 100度F | 1 / 4 " | ¥1,534 | ||
U611 1/4 | -20度から400度F | 銅を書いた | C×C | 1 / 4 " | ティー | - | 912 psi @ 100度F | 3 / 8 " | ¥1,525 | ||
C611 3 / 8 | -20度から400度F | 銅を書いた | C×C | 3 / 8 " | ティー | - | 779 psi @ 100度F | 1 / 2 " | ¥1,156 | ||
U611 1/2 | -20度から400度F | 銅を書いた | C×C×C | 1 / 2 " | ティー | - | 722 psi @ 100度F | 5 / 8 " | ¥397 | ||
U611 3/4 | -20度から400度F | 銅を書いた | C×C×C | 3 / 4 " | ティー | - | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 " | ¥941 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。