DAYTON 電気チェーンブロック レッド 負荷ブレーキ
形式 | モデル | リフト速度 | アンペア@低ボルト | ブレーキ | 負荷容量 | 最小フック間 | モーターHP | リービング | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2GXH6 | 8FPM | 16 | 負荷 | 4000ポンド | 26-49 / 64」 | 1 | 2 | 4000ポンド | ¥748,871 | |
B | 4GU71 | 8FPM | 3.0 | 電気ディスクモーター | 500ポンド | 16 " | 0.16 | 1 | 500ポンド | ¥379,042 | |
C | 4ZY98 | 8FPM | 3.0 | 電気ディスクモーター | 800ポンド | 16.75 " | 0.2 | 1 | 800ポンド | ¥224,485 | |
D | 2XY33 | 8FPM | 10.0 | 電気ディスクモーター | 2000ポンド | 22.437 " | 0.66 | 1 | 2000ポンド | ¥655,439 | |
E | 2XY32 | 16FPM | 10.0 | 電気ディスクモーター | 1000ポンド | 19 " | 0.66 | 1 | 1000ポンド | ¥505,524 | |
E | 2GXG9 | 16FPM | 10 | 負荷 | 1000ポンド | 18-5 / 16」 | 0.66 | 1 | 1000ポンド | ¥581,068 | |
F | 2GXH3 | 16FPM | 16 | 負荷 | 2000ポンド | 22-3 / 64」 | 1 | 1 | 2000ポンド | ¥770,695 | |
G | 4GU70 | 16FPM | 3.0 | 電気ディスクモーター | 300ポンド | 14.5 " | 0.16 | 1 | 300ポンド | ¥517,065 |
電気チェーンホイスト、赤、ロードブレーキ
Dayton 電気チェーン ホイストにはチェーン ドラムが含まれており、電気を使用して最大 10 フィートまでの荷物を持ち上げるプロセスを容易にします。 これらのホイストはホイスト モーターを利用して、ユニットの重量持ち上げ能力に基づいて負荷を希望の高さと設定頻度まで持ち上げます。 統合されたブレーキ システムにより、荷物を持ち上げたり降ろしたり、ある場所から別の場所に移動したりする際のチェーンの安全な回転が保証されます。 これらのチェーン ホイストは、最大 4000 ポンドまでの耐荷重を備えた幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プリーツエアフィルター
- エアーツールアクセサリー
- ドアストライクプレート
- 特殊スイッチ
- 電源ソケット
- 自動車用リフティングツール
- 集計テスト
- インデックス可能なツール
- 危険な場所の備品
- 溶接洗浄
- CASH VALVE ステンレス鋼の調節可能な背圧リリーフバルブ
- GUARDAIR 内部フィルター
- VULCAN HART ドアガスケット
- NOTRAX 配電盤マットクラス1産業用マット
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 フィッティング グレー ティー、ソケット x ソケット x FBSP
- MAGLINER キャリッジアセンブリ
- KEN-TOOL 潤滑剤
- TENSABARRIER 格納式ベルトバリア
- SMC VALVES ZZMシリーズ マニホールドユニット
- WEG Tefc 三相左ねじソーアーバーモーター