DAYTON 2GXG9電気チェーンホイスト1000ポンド。 10フィート
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
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 10 |
ブレーキ | 負荷 |
容量 | 1000ポンド |
Classification | H3 |
クラッチ | 過負荷制限 |
色 | レッド |
フックマウント-トロリーなし | |
管理 | プッシュボタンペンダント |
コントロールコード | 6のフィート |
終了 | パウダーコート |
住宅の深さ | 7-13 / 32」 |
ハウジングの長さ | 17 13 / 64 " |
ハウジングの幅 | 8 37 / 64 " |
Hz | 60 |
リフト | 10のフィート |
リフト速度 | 16FPM |
負荷容量 | 1000ポンド |
潤滑 | グリース |
最小フック間 | 18-5 / 16」 |
モーターHP | 0.66 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
リービング | 1 |
熱保護 | 有り |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 31.5 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 47.75 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | リフト速度 | アンペア@低ボルト | ブレーキ | 負荷容量 | 最小フック間 | モーターHP | リービング | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GXH3 | 16FPM | 16 | 負荷 | 2000ポンド | 22-3 / 64」 | 1 | 1 | 2000ポンド | ¥770,695 | ||
2GXH6 | 8FPM | 16 | 負荷 | 4000ポンド | 26-49 / 64」 | 1 | 2 | 4000ポンド | ¥748,871 | ||
2XY32 | 16FPM | 10.0 | 電気ディスクモーター | 1000ポンド | 19 " | 0.66 | 1 | 1000ポンド | ¥505,524 | ||
2XY33 | 8FPM | 10.0 | 電気ディスクモーター | 2000ポンド | 22.437 " | 0.66 | 1 | 2000ポンド | ¥655,439 | ||
4GU70 | 16FPM | 3.0 | 電気ディスクモーター | 300ポンド | 14.5 " | 0.16 | 1 | 300ポンド | ¥517,065 | ||
4GU71 | 8FPM | 3.0 | 電気ディスクモーター | 500ポンド | 16 " | 0.16 | 1 | 500ポンド | ¥379,042 | ||
4ZY98 | 8FPM | 3.0 | 電気ディスクモーター | 800ポンド | 16.75 " | 0.2 | 1 | 800ポンド | ¥224,485 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。