定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TY-RAP AMTT250 Amt コネクタ PVC コーティング 2 穴 Z タイプ | AB4LNG 1YRJ6

TY-RAP AMTT250 AMT コネクタ PVC コーティング 2 穴 Z タイプ

在庫あり
アイテム:AB4LNG モデル:AMTT250相互参照:1YRJ6

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥22,263 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemマルチタップコネクタ
ボディ材質PVCコーティングされたアルミニウム
コネクタ タイプ両面エントリー、Z
ヘッドスタイル16進法
断熱材プラスチゾル
長さ2"
最大導体サイズ250キロミル
最小導体サイズ10 AWG
ねじ材錫メッキ
スタッドサイズ1 / 4 "
タイプ2-穴、反対側、Z
幅(Width)2.38 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.12
船高(cm)5.84
船の長さ(cm)7.37
船幅(cm)5.33
HSコード8536904000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルタイプコネクタ タイプヘッドスタイル幅(Width)Item長さ最大導体サイズ最小導体サイズ価格
TY-RAP AMT20 Amtコネクタ PVCコーティング 2穴 Lタイプ | AB4LNB 1YRJ1 AMT202穴同側L片面エントリー、Lスロット1.38 "マルチタップコネクタ1.5 "2 / 0 AWG14 AWG¥9,857
TY-RAP AMT250 Amt コネクタ PVCコーティング 2穴 Lタイプ | AB4LND 1YRJ3 AMT2502穴同側L片面エントリー、L16進法2"マルチタップコネクタ2"250キロミル10 AWG¥22,359
TY-RAP AMTT20 Amt コネクタ PVC コーティング 2 穴 Z タイプ | AB4LNE 1YRJ4 AMTT202-穴、反対側、Z両面エントリー、Zスロット1.38 "マルチタップコネクタ1.5 "2 / 0 AWG14 AWG¥12,167
TY-RAP AMTTC4 Amt コネクタ PVC コーティング 2 穴 Z タイプ | AB4LNJ 1YRJ8 AMTTC42-穴、反対側、Z両面エントリー、Zスロット1.25 "マルチタップコネクタ2.25 "4 AWG14 AWG¥8,283
TY-RAP AMTD250103 Amt コネクタ PVC コーティング 3 穴 T タイプ | AB4LNK 1YRJ9 AMTD2501033穴、両側、T両面エントリー、T16進法2.75 "マルチタップコネクタ3"250キロミル10 AWG¥29,990
TY-RAP AMTD50063 Amt コネクタ PVC コーティング 3 穴 T タイプ | AB4LNL 1YRK1 AMTD500633穴、両側、T両面エントリー、T16進法3"マルチタップコネクタ3.88 "500キロミル6 AWG¥36,469
TY-RAP AMTD350103 Amt コネクタ PVC コーティング 3 穴 T タイプ | AB4LNM 1YRK2 AMTD3501033穴、両側、T両面エントリー、T16進法2.88 "マルチタップコネクタ3.5 "350キロミル10 AWG¥28,791

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TY-RAP AMTT250 AMT コネクタ PVC コーティング 2 穴 Z タイプ
¥22,263 /単価