定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TRITAN UCP202-10 (47MM) ピロブロックベアリングボール 5/8 ボア | AH7KAA 36UY99

TRITAN UCP202-10 (47MM) ピロブロックベアリングボール 5/8 ボア

在庫あり
アイテム: AH7KAA モデル:UCP202-10(47MM)相互参照:36UY99

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,412 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ピローブロックベアリング
ボルトサイズ3 / 8 "
ボア径5 / 8 "
動的負荷容量2877ポンド
終了Painted
住宅資材鋳鉄
材料を挿入52100クロム鋼
挿入タイプ
ロックタイプ止めねじ
潤滑Shell Alvania RL2またはNLGI#2相当
取り付け穴の中心から中心へ95 mm
シャフト中心への取り付け面30.1 mm
ボルトの数2
全体の高さ62 mm
全体の長さ(Overall Length)127 mm
全幅31 mm
静的負荷容量1494ポンド
温度。 範囲-40度から250度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.74
船高(cm)12.95
船の長さ(cm)7.11
船幅(cm)4.57
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)ボルトサイズボア径全幅静的負荷容量動的負荷容量ロックタイプ取り付け穴の中心から中心へ価格
TRITANHCP204-12ピローブロックベアリングボール3/4ボア| AH7JUL 36UX63 HCP204-12127 mm3 / 8 "3 / 4 "43.7 mm1490ポンド2880ポンドエキセントリックロッキングカラー95 mm¥5,858
TRITANHCP205-16ピローブロックベアリングボール1ボア| AH7JUM 36UX64 HCP205-16140 mm3 / 8 "1"44.4 mm1760ポンド3150ポンドエキセントリックロッキングカラー105 mm¥6,710
TRITANHCP206-19ピローブロックベアリングボール1-3 / 16ボア| AH7JUN 36UX65 HCP206-19160 mm1 / 2 "1.187 "48.4 mm2540ポンド4390ポンドエキセントリックロッキングカラー121 mm¥8,803
TRITANHCP206-20ピローブロックベアリングボール1-1 / 4ボア| AH7JUP 36UX66 HCP206-20160 mm1 / 2 "1.25 "48.4 mm2540ポンド4390ポンドエキセントリックロッキングカラー121 mm¥8,536
TRITANHCP207-20ピローブロックベアリングボール1-1 / 4ボア| AH7JUQ 36UX67 HCP207-20167 mm1 / 2 "1.25 "51.1 mm3440ポンド5780ポンドエキセントリックロッキングカラー127 mm¥11,883
TRITANHCP207-23ピローブロックベアリングボール1-7 / 16ボア| AH7JUR 36UX68 HCP207-23167 mm1 / 2 "1.437 "51.1 mm3440ポンド5780ポンドエキセントリックロッキングカラー127 mm¥11,475
TRITANHCP208-24ピローブロックベアリングボール1-1 / 2ボア| AH7JUT 36UX69 HCP208-24184 mm1 / 2 "1.5 "56.3 mm4070ポンド6630ポンドエキセントリックロッキングカラー137 mm¥12,790

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TRITAN UCP202-10 (47MM) ピロブロックベアリングボール 5/8 ボア
¥5,412 /単価