入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラインコンディショナー |
コード長 | 7ft。 |
深さ | 7" |
高さ | 7.25 " |
入力電圧 | 120V |
最大アンペア | 10A |
装着タイプ | 小さな塔 |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | 4 |
出力電圧 | 120V |
出力ワット | 1200 |
相 | 1 |
電力定格 | 1.2kVA |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 3.87 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 9032894000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。