TRIPP LITE LC 2400 ライン コンディショナー 2400w Avr 6 アウトレット
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
アイテム価格 | ラインコンディショナー |
コード長 | 6ft。 |
深さ | 6.75 " |
高さ | 6.75 " |
入力電圧 | 120V |
最大アンペア | 20A |
装着タイプ | 小さな塔 |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | (4) 5-15R, (2) 5-15/20R |
アウトレットの数 | 6 |
出力電圧 | 120V |
出力ワット | 2400 |
相 | 1 |
電力定格 | 2.4kVA |
幅(Width) | 5.75 " |
船の重量(kg) | 5.33 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 9032894000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。