TRIM LOK INC X301-500 ラバー シール ソリッド ラウンド 幅 0.25 インチ 500 フィート
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
アイテム価格 | 発泡ゴムシール |
長さ | 500ft。 |
材料 | EPDMクローズドセルスポンジ |
全体の高さ | 0.25 " |
全幅 | 0.25 " |
形式 | コードストック |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 4016100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。