入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 発泡ゴムシール |
長さ | 25ft。 |
材料 | EPDMクローズドセルスポンジ |
全体の高さ | 0.38 " |
全幅 | 0.38 " |
形式 | コードストック |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 4016100000 |
原産国 | US |
A. ソリッドラバーシールは耐衝撃性に優れています。 このため、中実シールは中空シールよりも耐久性があります。
A. EPDM ゴムは、紫外線、オゾン、および外部の風化に対して高い耐性を提供するため、シールの製造に使用されます。
A.
モデル | コア径 | 長さ | 全体の高さ | 全幅 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X301-25 | - | 25ft。 | 0.25 " | 0.25 " | コードストック | ¥2,836 | |
X301-100 | - | 100ft。 | 0.25 " | 0.25 " | コードストック | ¥8,247 | |
X301-500 | - | 500ft。 | 0.25 " | 0.25 " | コードストック | ¥34,442 | |
X303-100 | - | 100ft。 | 0.38 " | 0.38 " | コードストック | ¥11,974 | |
X305-25 | - | 25ft。 | 0.5 " | 0.5 " | コードストック | ¥6,066 | |
X305-100 | - | 100ft。 | 0.5 " | 0.5 " | コードストック | ¥21,417 | |
X310-25 | 0.174 " | 25ft。 | 0.236 " | 0.236 " | 管類 | ¥4,568 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。