TRIM LOK INC X109HT-500 ラバー シール D セクション 幅 0.63 インチ 500 フィート
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
アイテム価格 | 発泡ゴムシール接着剤 |
バッキングタイプ | 感圧 |
長さ | 500ft。 |
材料 | EPDMクローズドセルスポンジ |
全体の高さ | 0.375 " |
全幅 | 0.625 " |
形式 | D字型 |
UPC | 461875665112 |
船の重量(kg) | 5.44 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 4016100000 |
原産国 | US |
A. EPDM ゴムコンパウンドは、吸水、オゾン、日光による老化、低温に対する優れた耐性を提供します。
A. HT タイプの接着剤は初期粘着性が高く、ゴム製シールと基材を即座に接着します。 それは強力な永続的な結合へと強化し続けます。
A. 表面が適切に洗浄されていることを確認してください (50/50 変性アルコールと水溶液)。 これにより、ゴム製シーリングの適切な取り付けを妨げる可能性のある汚れや要素を防ぎます。
モデル | バッキングタイプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
X109HT-25 | 感圧 | 25ft。 | ¥4,165 | |
X109HT-100 | 感圧 | 100ft。 | ¥13,296 | |
X109BT-25 | フォームアクリル | 25ft。 | ¥7,288 | |
X109BT-100 | フォームアクリル | 100ft。 | ¥25,130 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。