TRIM LOK INC X109BT-100 ラバー シール D セクション 幅 0.63 インチ 100 フィート
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
アイテム価格 | 発泡ゴムシール接着剤 |
バッキングタイプ | フォームアクリル |
長さ | 100ft。 |
材料 | EPDMクローズドセルスポンジ |
全体の高さ | 0.375 " |
全幅 | 0.625 " |
形式 | D字型 |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 4016100000 |
原産国 | US |
A. このトリム LOK X109BT-100 トリム シールの動作温度範囲は、華氏 -20 ~ 150 度です。
A. トリム LOK X109BT-100 トリム シールの長さは 100 フィートです。
モデル | バッキングタイプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
X109HT-25 | 感圧 | 25ft。 | ¥4,165 | |
X109HT-100 | 感圧 | 100ft。 | ¥13,296 | |
X109HT-500 | 感圧 | 500ft。 | ¥57,687 | |
X109BT-25 | フォームアクリル | 25ft。 | ¥7,288 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。