入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ろ材 |
ベータ比 | 10 |
汚れ保持能力 | 適用されない |
フィルター評価 | 25ミクロン |
フィルタの種類 | 水 |
高さ | 9" |
長さ | 4" |
ミクロン | 10 |
タイプ | ハンドヘルド |
水容量 | 8オンス |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
モデル | タイプ | フィルタの種類 | ミクロン | ベータ比 | 汚れ保持能力 | 水容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36976 | ハンドヘルド | 微粒子 | 3ミクロン | 3> 200 | 41 g | 適用されない | ¥30,776 | |
36977 | ハンドヘルド | 微粒子 | 10ミクロン | 10> 200 | 48 g | 適用されない | ¥29,044 | |
36972 | ドラムポンプで高粘度 | 微粒子 | 3ミクロン | 3> 200 | 102 g | 適用されない | ¥36,194 | |
36973 | ドラムポンプで高粘度 | 微粒子 | 10ミクロン | 10> 200 | 120 g | 適用されない | ¥33,821 | |
36974 | ドラムポンプで高粘度 | 微粒子 | 20ミクロン | 20> 200 | 125 g | 適用されない | ¥33,170 | |
36975 | ドラムポンプで高粘度 | 水 | 10ミクロン | 10 | 適用されない | 16オンス | ¥24,276 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。