TRICO 36994 低粘度手持ち式フィルターカート、5.5 GPM、115V、8.8A
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
アイテム価格 | LV 手持ち式フィルターカート |
アンプ | 8.8 |
差圧 | 85 PSI |
フィルター評価 | 10ミクロン |
高さ | 18 " |
長さ | 15 " |
最大フローGPM | 5.5 |
ミクロン | 10ミクロン |
モーターHP | 1/2 |
モータータイプ | 115V 60Hz |
製品データシート | トリコ-30019.pdf |
ポンプタイプ | ブロンズ製インターナルヘリカンギアポンプ |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 27.86 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
A. インライン フィルターは、システム内のオイル/液体を継続的にろ過します。 この Trico 36994 ハンドヘルド フィルター ユニットのようなオフライン システムは、システムに恒久的に取り付ける必要はありません。 それらは、システムまたはリザーバーに追加する前に、新しい液体/オイルをフィルタリング購入に進むきにのみ使用されます。
A. いいえ、全閉ファン冷却 (TEFC) モーターを含むこの低粘度ろ過システムは、液体に浸すことはできません。 ユーザーは、液体がユニットの電気部品と接触しないように、湿気の多い環境で予防措置を講じる必要があります。
A. このフィルター ユニットには、20 フィートの吸引/リフト ヘッドがあります。
プロダクト | モデル | モータータイプ | アンプ | 電圧 | 最大フローGPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36944 | 220V 50 Hz | 8.8 | 220 | - | ¥580,946 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。