TRICO 36971 手持ち式ミニスタイルフィルターカート、115V、10A、1 GPM 流量容量
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧手持ち式フィルターカート |
アンプ | 10 |
差圧 | 85 PSI |
フィルター評価 | 10ミクロン |
高さ | 18 " |
長さ | 15 " |
マックス。 フロー | 1 gpm |
最大フローGPM | 1 |
ミクロン | 10ミクロン |
モーターHP | 3/4 |
製品データシート | トリコ-30019.pdf |
ポンプタイプ | 工業用グレードのギアポンプ |
タイプ | ハンドヘルド |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 24.3 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | モータータイプ | アンプ | 電圧 | フィルター評価 | 最大フローGPM | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36934 | - | - | - | 10ミクロン | 1 | 15 " | 12 " | 18 " | ¥1,736,490 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。