TRICO 36934 空気圧ハンドヘルド スタイル フィルター カート、1 GPM、115 V、10 A
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧手持ち式フィルターカート |
差圧 | 85 PSI |
フィルター評価 | 10ミクロン |
高さ | 18 " |
長さ | 15 " |
マックス。 フロー | 1 gpm |
最大フローGPM | 1 |
ミクロン | 10ミクロン |
モーターHP | 1.5 |
製品データシート | トリコ-30019.pdf |
ポンプタイプ | 空気圧駆動の工業用ギアポンプ |
タイプ | ハンドヘルド |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8421398060 |
原産国 | US |
A.
プロダクト | モデル | モータータイプ | アンプ | 電圧 | フィルター評価 | 最大フローGPM | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36971 | - | 10 | 115 | 10ミクロン | 1 | 15 " | 12 " | 18 " | ¥786,688 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。