レディントン アワーメーター
形式 | モデル | 電圧 | 深さ | タイプを表示します。 | 幅(Width) | はめあい | 長さ | 桁数 | タイマー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3410-0000 | 10〜300VDC / 20〜300VAC | 1" | LCD | 1.1 " | 1.45 "X0.95"パネルカットアウト | 1.75 " | 8 | 9999999.9 | ¥7,275 | |
B | 3410-2000 | 10〜300VDC / 20〜300VAC | 1" | LCD | 1.1 " | 1.45 "X0.95"パネルカットアウト | 1.6 " | 8 | 9999999.9 | ¥7,133 | |
C | 3410-5000 | 10〜300VDC / 20〜300VAC | 1" | LCD | 1.1 " | 1.45 "X0.95"パネルカットアウト | 1.6 " | 8 | 9999999.9 | ¥7,148 | |
D | 3410-3000 | 10〜300VDC / 20〜300VAC | 1" | LCD | - | 1.45 "X0.95"パネルカットアウト | - | 8 | 9999999.9 | ¥7,201 | |
E | 3410-1000 | 10〜300VDC / 20〜300VAC | 1" | LCD | - | 1.45 "X0.95"パネルカットアウト | - | 8 | 9999999.9 | ¥7,233 | |
F | 722-0030 | 90から264 VACへ | 1.75 " | 電気機械 | 1.89 " | 1.45 "X0.95"開口部 | 1.89 " | 6 | 99999.9 | ¥7,216 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 実験室の漏斗
- シャワーヘッドと浴槽の付属品
- ロビーほうき
- ペイントスプレーフィルター
- ホッパー足回り
- ラボの消耗品
- リフティングハードウェア
- 油圧シール
- ブリアブルガス
- コルク
- SALISBURY 電気グローブプロテクター、15 "インチ、クリーム
- FROST KING ドラフトシール
- OSG 右側の超硬バー、8度の角度形状が含まれています
- 3M 反射テープ、3インチX0.25フィート
- SUPER-STRUT X207シリーズ チャンネル平板
- MERSEN FERRAZ 15.5kVフェルールマウント変圧器ヒューズ
- COOPER B-LINE B472シリーズダブルリールラックサポート
- KRAFT TOOL CO. 乾式壁リフター
- HUBBELL エンクロージャ
- GATES 標準 V ベルト、5L セクション