入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間計 |
周りの派遣社員。 範囲 | -40から185 F |
ベゼル面(インチ) | 1.89 X 1.89 |
ベゼルフェースタイプ | 正方形である |
ベゼルから背面までの長さ(インチ) | 2.335 |
深さ | 1.75 " |
タイプを表示します。 | 電気機械 |
ディスプレイユニット | 時間とXNUMX分のXNUMX |
経過時間 | 9999.9 |
はめあい | 1.45 "X0.95"開口部 |
Hz | 50/60 |
長さ | 1.89 " |
材料 | ブラックポリマー |
取付方法 | クリップ |
桁数 | 6 |
タイプのリセット | リセット不可 |
温度。 範囲 | -40から185 F |
端子タイプ | 1/4 "スペードコネクタ |
時間範囲(時間) | 0〜99,999 |
タイマー範囲 | 99999.9 |
タイプ | Electrical |
電圧 | 90から264 VACへ |
幅(Width) | 1.89 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 9029108000 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 電圧 | 深さ | タイプを表示します。 | 幅(Width) | はめあい | 長さ | 桁数 | タイマー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3410-0000 | 10〜300VDC / 20〜300VAC | 1" | LCD | 1.1 " | 1.45 "X0.95"パネルカットアウト | 1.75 " | 8 | 9999999.9 | ¥7,866 | ||
3410-1000 | 10〜300VDC / 20〜300VAC | 1" | LCD | - | 1.45 "X0.95"パネルカットアウト | - | 8 | 9999999.9 | ¥8,334 | ||
3410-2000 | 10〜300VDC / 20〜300VAC | 1" | LCD | 1.1 " | 1.45 "X0.95"パネルカットアウト | 1.6 " | 8 | 9999999.9 | ¥8,100 | ||
3410-3000 | 10〜300VDC / 20〜300VAC | 1" | LCD | - | 1.45 "X0.95"パネルカットアウト | - | 8 | 9999999.9 | ¥7,866 | ||
3410-5000 | 10〜300VDC / 20〜300VAC | 1" | LCD | 1.1 " | 1.45 "X0.95"パネルカットアウト | 1.6 " | 8 | 9999999.9 | ¥8,236 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。